アプソン
アプソンの 掃除用具
アプソンの スポンジ
アプソンの スポンジパッド
ハイブリットメラニンパッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22216057
品番
4920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
セラミックタイル・長尺シート・Pタイルなど平滑な床面との相性抜群!!
無数の網の目でしつこい汚れを水だけでも簡単にかきとります!
材質
ポリエステル・メラミンフォーム
使用方法
十分水を含ませ、したたり落ちない程度に水を切り、パッド台に直接装着して下さい。・床が乾燥後、白い粉が出る場合があります。その際は、固く絞ったタオル等で拭き取って下さい。・摩擦により音が鳴る場合があります。その際は床洗剤を少し使用して下さい。
厚さ(mm)
20
寸法(inch)
13
直径(mm)
330
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※あらかじめ目立たない場所で試してからご使用下さい。
※ハクリ剤は使用しないで下さい。
※パッドの水分がなくなったり、水分がない状態で使用しますと、パッドが欠けたり、ひび割れの原因となります。
※凸凹のある床面で使用した場合も、パッドが欠けたり、ひび割れを起こす原因となります。