E-パッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22216118 品番 4902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

極細繊維が凸凹に面に入り込む!
スポンジ厚を薄くすることにより耐久性もUP!

材質ナイロン・ポリウレタンフォーム 厚さ(mm)20 寸法(inch)15 直径(mm)385 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22216118
2022-01-30
用途:
床洗浄
サービス業

使用する床材ではなかったのか、余り汚れが落ちません出した。違う床材で試したいです。

対象商品:
22216118
2017-01-09
用途:
マンション廊下のシート洗浄
有限会社クリーンサービス 様

エンボスシート専用パッドでの施工を依頼され、使用しました。
普通のパッドでは洗浄出来ない、凹み部分の汚れも掻き出すようです。
低速回転の方が、より綺麗に仕上がりました。
約700uを一枚で洗浄しましたが、1000u位は使えそうです。
一枚から購入できるのも良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする