睡眠時に使用する場合、耳栓より耳の奥が痛くなる事もなく脱着が楽。
連続着用時間は3〜5時間程度(蒸れや圧迫感で無意識に外す)、仰向けで寝る方はこれが良いかと。
ただ、毎日着用で6か月以上くらいから疲れが蓄積する(寝返りができず熟睡できない)ので引越も視野に。
色々と探していたのですが口コミが良かったのでまとめて買いました。
使ってみたら大変よかったです。
航空関係に勤めている者です。
今まで支給された物を使用していましたが粗悪品だったので私物として購入しました。
会話など必要な音はきちんと聞こえ、耳に悪そうな特に高周波の音はしっかりシャットアウトしてくれます。鳴っていないんじゃないかと外して確認したほどです。
肌に触れる部分も質感が良く冬場で冷えても不快感がありません。また、眼鏡にも干渉せずストレスなく使えます。
同僚に勧めたいです。
耳の健康を意識して購入。外した後、音がすごく良く聞こえるので、遮音性能の高さを感じる。耳栓タイプとは雲泥の差。本当に良い買い物をしたと思う!
締め付けが超強力です。工場などで使うためにはこれくらい密着しないと防音効果が発揮できないのかもしれませんが、数分で着用出来なくなるキツさでした。女性で比較的、顔は小さいと思うのですが…男性にはまず無理なのではないでしょうか。
また、匂いも強烈でした。プラスチック素材に何か香料が練り込まれているのか?
外国の空港で嗅ぐような香料+化学的な匂いで何日経っても消えません。
50歳ぐらいから耳が悪くなった。ユーチューブを見ていると、皆さんがイヤーマフを付けているのよく見るので、早速購入した。欠点は草刈機の回転数が耳で判断しにくい。良い点は、耳のために良いと思う。それと、メガネが汗でずれ落ちるのがなく、しっかり固定され作業がしやすくなった。
草刈機の刃の目立て等に使用することが多い。目立てには目立て機械を使っているため刃とグラインダーの摩擦で耳が引き裂かれるような金属音に悩まされていたがイヤーマフを使用することで解消され快適に作業ができるようになった。また収納時にはコンパクトになり便利。