X4A PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム) 22216556 X4A PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム) 22216556 X4A PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム) 22216556

PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22216556 品番 X4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。
バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。
ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。
クッション部分が柔らかく、開放部が広い。

NRR値27 規格ANSI S3. 19-1974 用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。 トラスコ品番786-9509 材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂 厚さ(mm)(カップ部)46 ブラック×グリーン 質量(g)234 タイプヘッドバンドタイプ 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/20.5/4.6、250/24.1/3.4、500/32.8/1.9、1000/40.7/2.8、2000/37.6/2.9、3150/44.5/3.1、4000/45.4/2.5、6300/42.4/3.1、8000/42.3/3.0
注意
※各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
睡眠時の騒音対策
その他業種

睡眠時に使用する場合、耳栓より耳の奥が痛くなる事もなく脱着が楽。
連続着用時間は3〜5時間程度(蒸れや圧迫感で無意識に外す)、仰向けで寝る方はこれが良いかと。
ただ、毎日着用で6か月以上くらいから疲れが蓄積する(寝返りができず熟睡できない)ので引越も視野に。

2026-01-21
用途:
作業
卸売・小売業

色々と探していたのですが口コミが良かったのでまとめて買いました。
使ってみたら大変よかったです。

対象商品:
22216565
2025-01-23
用途:
飛行機の点検
その他業種

航空関係に勤めている者です。
今まで支給された物を使用していましたが粗悪品だったので私物として購入しました。
会話など必要な音はきちんと聞こえ、耳に悪そうな特に高周波の音はしっかりシャットアウトしてくれます。鳴っていないんじゃないかと外して確認したほどです。
肌に触れる部分も質感が良く冬場で冷えても不快感がありません。また、眼鏡にも干渉せずストレスなく使えます。
同僚に勧めたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
22216556
2022-03-03
用途:
機械での切削作業時
製造業

耳の健康を意識して購入。外した後、音がすごく良く聞こえるので、遮音性能の高さを感じる。耳栓タイプとは雲泥の差。本当に良い買い物をしたと思う!

1人が参考にしています
対象商品:
22216522
2021-12-08
用途:
機械作業
製造業

他のイヤーマフでキツイという社員にこちらを買いました。

2人が参考にしています
対象商品:
22216522
2023-09-28
用途:
自宅で集中したいとき
その他業種

締め付けが超強力です。工場などで使うためにはこれくらい密着しないと防音効果が発揮できないのかもしれませんが、数分で着用出来なくなるキツさでした。女性で比較的、顔は小さいと思うのですが…男性にはまず無理なのではないでしょうか。

また、匂いも強烈でした。プラスチック素材に何か香料が練り込まれているのか?
外国の空港で嗅ぐような香料+化学的な匂いで何日経っても消えません。

3人が参考にしています
対象商品:
22216522
2021-07-15
用途:
草刈
株式会社ベル・カルム 様 (不動産業)

50歳ぐらいから耳が悪くなった。ユーチューブを見ていると、皆さんがイヤーマフを付けているのよく見るので、早速購入した。欠点は草刈機の回転数が耳で判断しにくい。良い点は、耳のために良いと思う。それと、メガネが汗でずれ落ちるのがなく、しっかり固定され作業がしやすくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
22216522
2019-03-25
用途:
林業 草刈機の刃の目立て等
農・林・水産業

草刈機の刃の目立て等に使用することが多い。目立てには目立て機械を使っているため刃とグラインダーの摩擦で耳が引き裂かれるような金属音に悩まされていたがイヤーマフを使用することで解消され快適に作業ができるようになった。また収納時にはコンパクトになり便利。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする