曜日別特売
HE-5530-A ビニールカーテン ハイロジック 22216994

 

HE-5530-A ビニールカーテン ハイロジック 22216994
HE-5530-A ビニールカーテン ハイロジック 22216994
HE-5530-A ビニールカーテン ハイロジック 22216994
HE-5530-A ビニールカーテン ハイロジック 22216994
HE-5530-A ビニールカーテン ハイロジック 22216994

ビニールカーテン

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚幅(m)2厚さ(mm)0.3注文コード22216994品番HE-5530-A
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです

方向四面ハトメハトメピッチ(mm)450×200シート厚さ(mm)0.3(四面補強テープ)幅(m)2高さ(m)1.8形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3幅(cm)200寸法(m)2×1.8高さ(cm)180材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)特性耐候ハトメアルミハトメ
注意
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22217012
2024-05-29
用途: 雨風よけ
東和電気株式会社卸売・小売業

①透明で見やすく、尚且つ風、雨に強い。
②見た目も外観キレイ。

対象商品 : 22217082
2023-01-21
用途: 窓の冷気対策
自動車・二輪車・自転車関連業

窓の冷気を遮断して暖房の効きが良くなった。結露もかなり減った。

対象商品 : 22217003
2021-10-01
用途: 育苗ハウスの出入口カーテンとして
農・林・水産業

ビニールハウス出入口(高さ2.1m、幅1.8mほど)の内側のカーテンレールにこのカーテン1枚を横にして取り付けて使っている。
劣悪な環境のもと丸2年弱使ってようやく小さな穴があき始めたが、ボロボロにはなっておらずあと2年は使えそうなので費用対効果は高いと感じる。

2が参考にしています
対象商品 : 22217003
2021-08-13
用途: 通常使い
不動産業

カーポートの柱部分の面に取り付けました。横なぶりの雨の時に今までは車の片方部分が雨に濡れたのがそれがほとんど濡れなくなり大変満足でした。

対象商品 : 22216994
2021-10-28
用途: 工場の仕切りカーテンとして

透明で引っ張りにも強そうで購入して良かったです。外との仕切りなので、日光や雨などへの耐候性に期待です。

対象商品 : 22217012
2020-06-02
用途: 雪囲い用
農・林・水産業

非常に丈夫に出来ているし、透明感が良いですよ!又買いたい。

対象商品 : 22217037
2018-08-16
用途: 製品庫のパテーションとして。
株式会社 渡會本店

断熱効果もあり、透明で視認性も高く採光も十分で作業しやすい環境になました。

1が参考にしています
対象商品 : 22217012
2018-05-14
用途: 片屋根倉庫の開口部分の雨よけ(可動式)
卸売・小売業

2辺ずつでハトメ数が違うが、少ない数の方で統一しても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする