CXSL32-70-XB9 デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-70 SMC 22217065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-70

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-XB9) 低速シリンダ (10 to 50 mm/s)
注文コード
22217065
品番
CXSL32-70-XB9
参考基準価格(税別)¥29,810販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
仕様
(-XB9) 低速シリンダ (10 to 50 mm/s)
ストローク(mm)
70
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする