RETUG-M スーパーグリップグローブ ノーブランド 22217177

※着用例

RETUG-M スーパーグリップグローブ ノーブランド 22217177
RETUG-M スーパーグリップグローブ ノーブランド 22217177
RETUG-M スーパーグリップグローブ ノーブランド 22217177

スーパーグリップグローブ

(31件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(50枚)注文コード22217177品番RETUG-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。
さまざまな環境下で使用出来、破損しづらく、世界初のダイヤモンド形状表面加工により他に類を見ない驚きのグリップ力を発揮します。
素材の成分にたんぱく質を全く含まないため、たんぱく質起因による肌へのアレルギー症状は皆無です。長時間の着用でもストレスの無い使用当初の着用感が得られ、皮膚への刺激が極力生じないように製造過程において数回にわたり本体の洗濯を行っております。
耐光性においては、0℃の環境で24時間連続使用、及び100℃の状況で24時間晒すテストに合格しています。

用途
機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。
サイズM全長(cm)23中指長(cm)8手の平幅(cm)11厚さ(mm)約0.2入数(枚)50規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22217186
2020-05-08
用途: 車のメンテナンス
Y.T.R.co

使いやすくて助かっています、今回のコロナで入手が困難となりやっと、手に入れることができました

対象商品 : 22217177
2020-03-20
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品に比べてフィット感があり、使いやすいです。

対象商品 : 22217177
2020-04-04
用途: 機械修理
バンザイサービス多摩東

厚手だけど、扱い安い。
それと、何度も使えて、よかったです。

対象商品 : 22217195
2019-10-17
用途: 電気工事のケ-ブル接続作業時

手に馴染み安く 気楽に使用で来て 安価で購入し良かったです。

対象商品 : 22217195
2018-05-01
用途: 車両整備
ichihara自動車・二輪車・自転車関連業

出先でオイル交換等作業しても手が汚れずウエスで綺麗になる。
スマホも反応するし便利です。
ただLLとXLのサイズが違いすぎLLでは小さくXLは少し使ったらガボガボになるのでこのあいだがほしいです。

対象商品 : 22217195
2018-06-07
用途: 機械のメンテナンス時、農作業、肉さばき時いろいろ
米山建材建設業・工事業

なかなかよさそう。輸入品ですが食品衛生もクリアしてるみたいだしこの品物に変わるものなさそう。

2018-03-13
用途: 自動車整備

今までこちらの商品のリピーターでしたが最近大手ホームセンターの
ブライベートブランドで同等の商品(原産国が同じなので同じ商品?)があり
価格も50枚入で1000円位、こちらの価格の半額です。
金額面で同じであれば継続的に購入したいですが価格を頑張っていただきたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の参考とさせていただきます。

対象商品 : 22217177
2017-12-24
用途: オイルやグリスで汚れそうな作業用

あまり手が大きい方ではないのでMサイズにしましたが少し小さ目でした。
装着に苦労しますがピッタリするので細かい作業には良さそうです。
邪魔にならない程度のしっかりした厚みがあり丈夫そうです。
以前は倍以上する価格の海外製品を使用してましたが色以外は区別が付かないくらい見た目も作業性も変わらないので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする