画像準備中

緊急油液処理キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱 セット内容オイルキャッチャーNK-4050(油液吸着用 400×500×4mm)×60枚、オイルキャッチャーKT-100(オイルフェンス用Φ70×1200mm)×6本、オイルキャッチャーKB-500(排水溝用Φ250×500mm)×2個、オイルキャッチャーSB-30(拭き取り用300×300mm)×50枚 注文コード22217344 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

工場、構内の漏油にすばやく対応!
環境に優しい天然繊維(特許製品)を使用したキットです。

対応オイル 用途ISO14001に対応、油漏れ事故対策品、備品 セット内容オイルキャッチャーNK-4050(油液吸着用 400×500×4mm)×60枚、オイルキャッチャーKT-100(オイルフェンス用Φ70×1200mm)×6本、オイルキャッチャーKB-500(排水溝用Φ250×500mm)×2個、オイルキャッチャーSB-30(拭き取り用300×300mm)×50枚 質量(kg)7.4 吸着量NK-4050:1.46L×60枚=約90L、KT-100:3.6L×6本=約21.6L、KB-500:18L×2個=約36L、SB-30:0.6L×50枚=約30L ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)330×1000×570
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22217344 72924049 画像準備中 緊急油液処理キット カクイ 1箱 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする