カクイ
カクイの 液体吸収材・処理剤
カクイの 液体吸収材キット
緊急油液処理キット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
セット内容
オイルキャッチャーNK-4050(油液吸着用 400×500×4mm)×36枚、オイルキャッチャーSB-30PRO(油液吸着用、拭き取り用300×300mm)×50枚、フロアーマットFM-5090(500×900mm)×3枚
注文コード
22217353
品番
小型タイプ
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
工場、構内の漏油にすばやく対応!
環境に優しい天然繊維(特許製品)を使用したキットです。
対応
オイル
用途
ISO14001に対応、油漏れ事故対策品、備品
セット内容
オイルキャッチャーNK-4050(油液吸着用 400×500×4mm)×36枚、オイルキャッチャーSB-30PRO(油液吸着用、拭き取り用300×300mm)×50枚、フロアーマットFM-5090(500×900mm)×3枚
質量(kg)
4
ケース寸法(mm)
330×500×550
吸着量
NK-4050:約54L、SB-30PRO:約18L、FM-5090:約5L、総吸着量:約77.4L
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません