1000×5000×10 人工芝 ロール 資材ツール 22217396

 

1000×5000×10 人工芝 ロール 資材ツール 22217396 1000×5000×10 人工芝 ロール 資材ツール 22217396

人工芝 ロール

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22217396 品番1000×5000×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

天然芝にそっくり。茶色の枯葉が混ざったリアルな人工芝です。
敷くだけで簡単に緑のお庭に大変身。水やり・芝刈り等のメンテナンス不要。1年中緑をキープ。
一定の間隔で水抜き孔が開いています。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
ベランダ施工の場合、打ち水効果で最大10℃程度設置温度が下がります。
コンクリート床対比衝撃は1/6に軽減します。静電気も発生しにくくなります。
設置後は、下から雑草が生えにくくなります。

材質PP+PE 長さ(mm)10 寸法(m)1×5
注意
※コンクリート等に施工する場合は、ずれ防止の為に強粘着タイプの両面テープで固定する事をお勧めします。土の上に施工する場合は、U字釘で固定して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22217405
2017-03-24
用途:
バックヤード歩行エリアに敷設
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

敷設に手間取らず、カットも容易にでき使い心地良好です。

対象商品:
22217378
2016-06-26
用途:
傘立ての受け皿に設置
サービス業

必要なサイズに加工しやすく、使い勝手がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする