パッケージ表面画像

- 中山式ゲルサポーター手首用 中山式産業 22217457 - 中山式ゲルサポーター手首用 中山式産業 22217457

中山式ゲルサポーター手首用

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22217457 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フィット感のある薄手のゲル素材により、お好みの強さで手首の違和感をしっかりサポート。
手首にくるっと巻いて簡単装着。
水仕事OK。伸縮性抜群。日常生活にも。

サイズフリー ベージュ 左右区別左右兼用 材質エラストマー 全長(cm)26 適合部位手首用 手首周り(cm)12〜24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-07-28
用途:
パソコン使用時

フィット感がありますがベタベタしているので少々使いづらいところがあります。またすぐ汚れるので度々洗っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする