ペンタッチ プロ用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード22217536 品番923760(KPK-M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品はインク色など3種類から選べます 他の種類を見る

建築現場での、マーキング作業に適したマーカー
筆記後すぐ乾き(5-10秒)・キャップを締め忘れても、8時間位乾燥しにくい油性マーカー
アルコール系染料
速乾性
キャップ忘れ約8時間OK(環境による)

全長(mm)139 最大径(Φmm)16.5 インク色 インク容量(mL)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17345213
2023-05-29
用途:
事務作業
卸売・小売業

スッゴク良いです。マーキングに使っていますが、抜群に良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする