ポリフィルム

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22217755 品番 HC0105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
厚さ(mm)約0.022 材質ポリエチレン 幅(mm)950 長さ(m)100 番手#30 半透明 加工シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22217816
2025-10-06
用途:
畑の太陽光消毒用
農・林・水産業

足りなくなったビニールの補充で使いましたが、強度があり、土を草が破る心配もありませんでした。

2025-09-17
用途:
畑の草を覆う為

厚さ0.075mmにしましたが、人が踏んでも簡単には破れず、適度な値段で良かったです。

2025-08-04
用途:
梱包
大石事務所 様 (その他業種)

美術品の梱包につかっていますが、完璧です。
薄くも厚くもなく、梱包しやすく、保護もできます。
価格もリーズナブルです。

対象商品:
22217834
2024-10-19
用途:
イチヂクの雨除け
その他業種

イチヂクの雨除けに使っています、イチヂクは上向に実っていて完熟すると上が割れてくるので雨が降ってきて割れた所から水が入るとすぐに痛んでしまいます。このポリフィルムは丈夫でとても良く重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22217773
2024-11-28
用途:
反物の梱包
製造業

厚み0.028ですか0.02とくらべても格段に強度がしっかりしていますし、カットなど作業がしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
22217798
2024-04-04
用途:
住宅気密測定時
建設業・工事業

住宅気密測定時に機械を設置する場所に使用します。
強度も十分あり問題ないです。

対象商品:
22217798
2024-06-04
用途:
木材の梱包に使用
ランバーワン株式会社 様 (建設業・工事業)

幅があり、とても便利で2枚重ねのものよりも手間が省けて重宝している。
出荷の時の、養生及び梱包に便利です。
リピ−タ−です。

対象商品:
22217773
2023-07-26
用途:
製品の梱包

製品出荷の際、キズ、汚れ防止に使っています。
リピです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする