寺田ポンプ製作所
ファミリーポンプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
周波数(Hz)
50
50
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22218604
品番
SH-150 50Hz
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
用途
果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。
口径(Φmm)
25
モーター出力(W)
150
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
最大揚程(m)
15
最大吐出量(L/min)
60
使用流体
清水
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組
質量(kg)
4.9
接続
ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)
相数
単相
流体温度(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
10
運転可能最低水位(mm)
40
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった