在庫限りとのことで残念。
液体の粘度がゆるい感じです。
皮脂・髪の油は全部落ちる感じですね、
石鹸だけで洗ったことがあれば感覚がわかると思います。
石鹸よりもマイルドですが。
トリートメントをつける前提ならとても満足できます。
1ヶ月以上使用しましたが、髪に問題はありません^^
価格は安いが洗浄が強いのか?油分を除去しすぎるのか乾燥後にフケが多く出ると思います。 リンスインシャンプー?ですがリンス成分はあまり感じないと思います。
女性には向かないと思いますし、フケ症な男性も不向きと思う。 その辺を気にしないならコスパは良いと思います
大量に入っているので惜しげもなく使えます。ただ髪の毛の油分を根こそぎ洗浄してしまうので洗った後は髪の毛がゴワゴワになります。間違いなくモノタロウでは商品テストはしていないでしょう。ただ『男前モノタロウ』ブランドのシャンプーを買うような層に長髪は居ないと踏んでいるのでしょう、確かに私もそう思う、ガテン系でもロンゲの兄ちゃんはオシャレに気を使うのでこういった物は使わないでしょう。ただその割り切りが購買層を特化し販売につなげていくというモノタロウのマーケティングなのかもしれません。だとしたら、商品テストはおこなっているということになりますね。
ラムネっぽい香りがします。髪の毛の油分をごっそりと落としてくれます。リンス成分は感じませんでした。コンディショナーは別の商品を使用しています。ブルーカラーの方にお勧めですね。コンクリートハツリや木工事時、機械作業時のオイル付着、農作業時の土埃、早く家に帰って風呂入りたい!!って思ったときにこれで洗えばさっぱりします。短髪の方なら最高にだと思います。少し髪の毛が長めの方はコンディショナーを使わないと超ゴワゴワです。石鹸で洗ったときのようになりますね。