詰替 モノタロウリンスインシャンプー(海藻エキス配合:保湿) モノタロウ 22222786

モノタロウリンスインシャンプー(海藻エキス配合:保湿)

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード22222786 品番詰替
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

きめ細やかでマイルドな泡が髪を包み込み、うるおいあるなめらかな髪に洗いあげるリンス成分配合のシャンプーです。

商品タイプ詰替用 液状緑色パール状液体 使用場所浴室
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22222786
2019-09-16
用途:
仕事帰り
製造業

在庫限りとのことで残念。
液体の粘度がゆるい感じです。

皮脂・髪の油は全部落ちる感じですね、
石鹸だけで洗ったことがあれば感覚がわかると思います。
石鹸よりもマイルドですが。

トリートメントをつける前提ならとても満足できます。

1ヶ月以上使用しましたが、髪に問題はありません^^

対象商品:
22222768
2019-02-12
用途:
職場の浴槽用

価格は安いが洗浄が強いのか?油分を除去しすぎるのか乾燥後にフケが多く出ると思います。 リンスインシャンプー?ですがリンス成分はあまり感じないと思います。
女性には向かないと思いますし、フケ症な男性も不向きと思う。 その辺を気にしないならコスパは良いと思います

対象商品:
22222768
2018-11-08
用途:
入浴

キシキシしますが、短髪にはちょうどいい使用感です。
香りも残らずいい感じです。

対象商品:
22222768
2018-08-23
用途:
自宅で
農・林・水産業

少しパサパサ感はいりますが、男性ご使用するには問題ないと思います。

対象商品:
22222768
2018-05-19
用途:
短髪専用洗浄剤
建設業・工事業

大量に入っているので惜しげもなく使えます。ただ髪の毛の油分を根こそぎ洗浄してしまうので洗った後は髪の毛がゴワゴワになります。間違いなくモノタロウでは商品テストはしていないでしょう。ただ『男前モノタロウ』ブランドのシャンプーを買うような層に長髪は居ないと踏んでいるのでしょう、確かに私もそう思う、ガテン系でもロンゲの兄ちゃんはオシャレに気を使うのでこういった物は使わないでしょう。ただその割り切りが購買層を特化し販売につなげていくというモノタロウのマーケティングなのかもしれません。だとしたら、商品テストはおこなっているということになりますね。

2人が参考にしています
対象商品:
22222786
2018-07-30
用途:
自宅用として、
農・林・水産業

使用上の支障も無く安心して使用できました。価格メリットもあり喜んでいます。

対象商品:
22222768
2018-03-05
用途:
日常使用
建設業・工事業

ラムネっぽい香りがします。髪の毛の油分をごっそりと落としてくれます。リンス成分は感じませんでした。コンディショナーは別の商品を使用しています。ブルーカラーの方にお勧めですね。コンクリートハツリや木工事時、機械作業時のオイル付着、農作業時の土埃、早く家に帰って風呂入りたい!!って思ったときにこれで洗えばさっぱりします。短髪の方なら最高にだと思います。少し髪の毛が長めの方はコンディショナーを使わないと超ゴワゴワです。石鹸で洗ったときのようになりますね。

2人が参考にしています
対象商品:
22222768
2018-02-17
用途:
作業後

この容量でこの価格は大変有り難いです。
市販ではまずあり得ませんね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする