曜日別特売
CXSM15-40-XB6 デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-40 SMC 22224817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様(-XB6) 耐熱シリンダ(10~150℃)注文コード22224817品番CXSM15-40-XB6
参考基準価格(税別)¥22,330販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XB6) 耐熱シリンダ(10~150℃)ストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする