倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振ゴム
大型防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(Φmm)
-
注文コード
22228842
品番
KA-400A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸形
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
370
寸法H(mm)
80
寸法t(mm)
12
寸法d
-
寸法l(mm)
-
寸法A(mm)
400
寸法P1(mm)
270
寸法P2(mm)
350
寸法d1(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
商品説明動画
参考になった