カイザーフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22228903 品番 JK-25
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
呼び径(A)25 呼び径(B)1 伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)8/(縮み)4 仕様推奨ボルト径×長さl:M16×55L、運転時寸法許容値:8mm(縮み)、4mm(伸び)、5mm(偏心)、15°(偏角) 材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 全長(mm)90 質量(kg)2.1 寸法L(mm)90 内径(Φmm)32 寸法S(mm)4 外径(Φmm)125 寸法D(Φmm)125 寸法T(mm)14 寸法d(Φmm)32 使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 偏心e(mm)±2.5 寸法C(Φmm)90 寸法i(mm)フランジ間隔:1〜2 寸法n-h(mm)45401 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム 取付間隔(mm)取付面間:90±2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする