カイザーフレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22228928 品番 JK-300
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
呼び径(A)300 呼び径(B)12 伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)25/(縮み)14 仕様推奨ボルト径×長さl:M22×100L、運転時寸法許容値:25mm(縮み)、14mm(伸び)、20mm(偏心)、15°(偏角) 材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 全長(mm)259 質量(kg)33.8 寸法L(mm)259 内径(Φmm)288 寸法S(mm)23 外径(Φmm)445 寸法D(Φmm)445 寸法T(mm)24 寸法d(Φmm)288 使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 偏心e(mm)±3 寸法C(Φmm)400 寸法i(mm)フランジ間隔:18〜20 寸法n-h(mm)16-25 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム 取付間隔(mm)取付面間:259±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする