呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)8/(縮み)4
仕様推奨ボルト径×長さl:M16×55L、運転時寸法許容値:8mm(縮み)、4mm(伸び)、5mm(偏心)、15°(偏角)
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)
全長(mm)97
質量(kg)3.1
寸法L(mm)97
内径(Φmm)40
寸法S(mm)4
外径(Φmm)140
寸法D(Φmm)140
寸法T(mm)16
寸法d(Φmm)40
使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水
偏心e(mm)±2.5
寸法C(Φmm)105
寸法i(mm)フランジ間隔:1〜2
寸法n-h(mm)45401
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
取付間隔(mm)取付面間:97±2.5