クリーンフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22229007 品番 JC-125
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
呼び径(A)125 呼び径(B)5 伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)20/(縮み)10 仕様推奨ボルト径×長さl:M20×80L、運転時寸法許容値:20mm(縮み)、10mm(伸び)、15mm(偏心)、15°(偏角) 材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400 全長(mm)189 質量(kg)11 寸法L(mm)189 内径(Φmm)122 寸法S(mm)16 外径(Φmm)250 寸法D(Φmm)250 寸法T(mm)20 寸法d(Φmm)122 使用流体給水、上水 偏心e(mm)±3 寸法C(Φmm)210 寸法i(mm)フランジ間隔:11.5〜13.5 寸法n-h(mm)45527 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム 取付間隔(mm)取付面間:189±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする