呼び径(A)150
呼び径(B)6
伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)20/(縮み)12
仕様推奨ボルト径×長さl:M20×85L、運転時寸法許容値:20mm(縮み)、12mm(伸び)、15mm(偏心)、15°(偏角)
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400
全長(mm)209
質量(kg)14.4
寸法L(mm)209
内径(Φmm)145
寸法S(mm)16
外径(Φmm)280
寸法D(Φmm)280
寸法T(mm)22
寸法d(Φmm)145
使用流体給水、上水
偏心e(mm)±3
寸法C(Φmm)240
寸法i(mm)フランジ間隔:11.5〜13.5
寸法n-h(mm)45527
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
取付間隔(mm)取付面間:209±3