倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振ゴム
タイマウント REM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
M10
注文コード
22229427
品番
REM-68A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸形
色
黒
接続ねじ
M10
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
適合用途
防振
注意
こちらは2個1組で使用します。
1個では使用できませんのでご注意下さい。
商品説明動画
参考になった