曜日別特売
REM-68B タイマウント REM 倉敷化工 22229436

タイマウント REM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM10注文コード22229436品番REM-68B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状丸形接続ねじM10接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
注意
こちらは2個1組で使用します。
1個では使用できませんのでご注意下さい。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする