ハイパー20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22229856 品番 JH-50
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
呼び径(A)50 仕様推奨ボルト径×長さl:M16×60L、運転時寸法許容値:20mm(縮み)、10mm(伸び)、20mm(偏心)、10°(偏角) 材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400 全長(mm)175 質量(kg)4.1 寸法L(mm)175 内径(Φmm)50 寸法S(mm)4 外径(Φmm)155 寸法D(Φmm)155 寸法T(mm)18 寸法d(Φmm)50 使用流体水、冷水、温水、海水 偏心e(mm)±2.5 寸法C(Φmm)120 寸法i(mm)フランジ間隔:2.5〜3.5 寸法n-h(mm)45523 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS20K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム 取付間隔(mm)取付面間:175±2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする