呼び径(A)65
仕様推奨ボルト径×長さl:M16×60L、運転時寸法許容値:20mm(縮み)、10mm(伸び)、20mm(偏心)、10°(偏角)
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400
全長(mm)175
質量(kg)5.6
寸法L(mm)175
内径(Φmm)65
寸法S(mm)4
外径(Φmm)175
寸法D(Φmm)175
寸法T(mm)20
寸法d(Φmm)65
使用流体水、冷水、温水、海水
偏心e(mm)±2.5
寸法C(Φmm)140
寸法i(mm)フランジ間隔:2.5〜3.5
寸法n-h(mm)45523
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS20K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
取付間隔(mm)取付面間:175±2.5