パイプサイレンサー KV-CN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22230276 品番 KV-125CN
参考基準価格(税別)¥317,400 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
呼び径(A)125 仕様運転時寸法許容値:25mm(縮み)、14mm(伸び)、20mm(偏心)、15°(偏角) 材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200(ナイロンコート)適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき) 質量(kg)61.5 寸法L(mm)301 寸法S(mm)27 外径(Φmm)330 寸法D(Φmm)330 表面処理ナイロンコート 使用流体上水 偏心e(mm)±3 寸法C(Φmm)210 寸法i(mm)フランジ間隔:13.5〜15.5 寸法n(mm)8 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム 寸法HM20 取付間隔(mm)取付面間:301±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする