パイプサイレンサー KV-CN型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22230303 品番 KV-32CN
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
呼び径(A)32 仕様運転時寸法許容値:12mm(縮み)、6mm(伸び)、10mm(偏心)、15°(偏角) 材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200(ナイロンコート)適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき) 質量(kg)15.1 寸法L(mm)202 寸法S(mm)22 外径(Φmm)175 寸法D(Φmm)175 表面処理ナイロンコート 使用流体上水 偏心e(mm)±2.5 寸法C(Φmm)100 寸法i(mm)フランジ間隔:10〜11.5 寸法n(mm)4 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム 寸法HM16 取付間隔(mm)取付面間:202±2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする