曜日別特売
KV-100K パイプサイレンサー KV-K型 倉敷化工 22230443

パイプサイレンサー KV-K型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)100注文コード22230443品番KV-100K
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)100外径(Φmm)280寸法L(mm)291取付間隔(mm)取付面間:291±3仕様運転時寸法許容値:20mm(縮み)、12mm(伸び)、15mm(偏心)、15°(偏角)材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)質量(kg)42.5種類防振継手寸法S(mm)22寸法D(Φmm)280表面処理塗装接続方式フランジ使用流体水、冷水、温水、海水偏心e(mm)±3寸法C(Φmm)175寸法i(mm)フランジ間隔:13.5~15.5寸法n(mm)8材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム寸法HM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする