曜日別特売
KV-32KN パイプサイレンサー KV-K型 倉敷化工 22230538

パイプサイレンサー KV-K型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)32注文コード22230538品番KV-32KN
参考基準価格(税別)¥84,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(A)32外径(Φmm)175寸法L(mm)202取付間隔(mm)取付面間:202±2.5仕様運転時寸法許容値:12mm(縮み)、6mm(伸び)、10mm(偏心)、15°(偏角)材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)質量(kg)15.1使用温度範囲(℃)-20~60呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)1.5寸法S(mm)22寸法D(Φmm)175表面処理ナイロンコート使用流体水、冷水、温水、海水偏心e(mm)±2.5寸法C(Φmm)100寸法i(mm)フランジ間隔:10~11.5寸法n(mm)4材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム寸法HM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする