曜日別特売
KV-40KN パイプサイレンサー KV-K型 倉敷化工 22230556

パイプサイレンサー KV-K型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)40注文コード22230556品番KV-40KN
参考基準価格(税別)¥90,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
呼び径(A)40外径(Φmm)185寸法L(mm)224取付間隔(mm)取付面間:224±2.5仕様運転時寸法許容値:14mm(縮み)、6mm(伸び)、10mm(偏心)、15°(偏角)材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)質量(kg)16.7種類防振継手使用温度範囲(℃)-20~60呼び径(B)1-1/2寸法S(mm)22寸法D(Φmm)185表面処理ナイロンコート接続方式フランジ使用流体水、冷水、温水、海水偏心e(mm)±2.5寸法C(Φmm)105寸法i(mm)フランジ間隔:10~11.5寸法n(mm)4材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)面間寸法(mm)224±2.5材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム寸法HM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする