呼び径(A)50外径(Φmm)210寸法L(mm)241取付間隔(mm)取付面間:241±2.5仕様運転時寸法許容値:18mm(縮み)、10mm(伸び)、10mm(偏心)、15°(偏角)材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)質量(kg)20.8寸法S(mm)22寸法D(Φmm)210表面処理塗装接続方式フランジ使用流体水、冷水、温水、海水偏心e(mm)±2.5寸法C(Φmm)120寸法i(mm)フランジ間隔:10~11.5寸法n(mm)4材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム寸法HM16