曜日別特売
KV-65KN パイプサイレンサー KV-K型 倉敷化工 22230592

パイプサイレンサー KV-K型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)65注文コード22230592品番KV-65KN
参考基準価格(税別)¥113,800販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
呼び径(A)65外径(Φmm)210寸法L(mm)241取付間隔(mm)取付面間:241±2.5仕様運転時寸法許容値:18mm(縮み)、10mm(伸び)、15mm(偏心)、15°(偏角)材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)質量(kg)21.4使用温度範囲(℃)-20~60寸法S(mm)22寸法D(Φmm)210表面処理ナイロンコート接続方式フランジ使用流体水、冷水、温水、海水偏心e(mm)±2.5寸法C(Φmm)140寸法i(mm)フランジ間隔:10~11.5寸法n(mm)4材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)面間寸法(mm)241±2.5材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム寸法HM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする