曜日別特売
MY-19H-200L ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 22230845

ハイマウント M・MYシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個シリーズMY許容荷重(N)40000仕様安定性を重視したり、機器の振動が少ない場合に適します。注文コード22230845品番MY-19H-200L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。

寸法D1(Φmm)190寸法H(mm)54寸法L(mm)200寸法TH(mm)228仕様安定性を重視したり、機器の振動が少ない場合に適します。形状丸形材質(本体)スチールタイプ安定性重視シリーズMY接続ねじM20接続方式片端おねじばね定数(N/mm)62000取付可能ベッド厚(mm)~116レベル調整量(mm)27総寸法(mm)-最大調整量(mm)-許容荷重(N)40000材質(ボルト)SS400材質(防振ゴム)HDRゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする