デジタル耳せん MM1000

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22231466 品番MM1000 シロ
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スイッチひとつで集中、リラックス。
デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。
従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。
集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。
コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。

NRR値20 ホワイト コードあり ケースあり 付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L) 仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB トラスコ品番495-7539 質量(g)33(電池除く、コードを含む) 電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く) コード長さ(cm)85(Y型) 電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
注意
※全ての騒音が消えるわけではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
バス、電車での移動

以前から持っていたがイヤホーンのコードの被覆が剥がれた為、買い替え。
イヤホーンコードは差し込みではなく、一本づつ半田されている為取り換えを諦めた。性能的には満足。

対象商品:
22231466
2021-12-12
用途:
長女の勉強時に使用
製造業

長女が勉強中、周囲の音が気になるというので、購入してみました。かなり効果があるようで、気に入って使ってます。わたしも読書の際に使ってみましたが、車のエンジン音や水槽の水音、エアコンや空気清浄機の風音はほぼ聞こえなくなります。テレビの音もかなり低減されるようです。性能は十分ですが、ポケットのない服で使うときに本体をどこに置くかを考えなければならないです。上位機種のMM2000がよりよいかも。

2人が参考にしています
対象商品:
22231466
2023-01-05
用途:
研磨作業
株式会社京都科学 様 (製造業)

3Mの耳栓を普段使用している。騒音を消す能力を期待して購入したが
全くの期待外れ。スイッチをオンしてもオフしても何も消音されてる感じがしない。

対象商品:
22231466
2018-08-13
用途:
工場の騒音対策に
岡田石灰工業株式会社 様

びっくりするほど騒音が消えヘッドホンタイプですとヘルメットの邪魔になりますがこれなら大丈夫です。ただ電池の消耗が実際どのくらいかわからないので、単4電池40本も合わせて購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
22231466
2018-06-15
用途:
低周波騒音対策として
建設業・工事業

低周波騒音に悩まされていました。確かに騒音をカットしてくれます。が低周波騒音の音圧レベル(デシベル)が高すぎる場合、仕様書に記載のノイズキャンセル最大(デシベル)程度の減衰はされている様に思いますが、残留音圧が残るということがわかりました。
低周波騒音被害者を救済するためには可聴音域100Hz以下の低周波音をもっと強力にカットするように改善してくれることを期待いたします。

4人が参考にしています
対象商品:
22231466
2018-05-12
用途:
交通量の多い観光先の案内
南さつまガイド 様 (サービス業)

人の話し声を的確に拾ってくれるので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22231466
2018-02-19
用途:
うるさい人混みの中
にこもんどう 様 (医療・福祉・介護関連業)

耳の大きさ別の付属品があってよかった。このお値段なので性能はこのくらいかとなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
22231466
2017-11-18
用途:
冷凍食品製造工場の作業時
伊勢丸食品株式会社 様

90dbの騒音がある工場内作業者に装着させています。声は聞こえて騒音が低減するので通常の耳栓より安心して使えると喜んでいます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする