BD-7210KT ドリルドライバキット 京セラインダストリアルツールズ 22231536

 

BD-7210KT ドリルドライバキット 京セラインダストリアルツールズ 22231536 BD-7210KT ドリルドライバキット 京セラインダストリアルツールズ 22231536 BD-7210KT ドリルドライバキット 京セラインダストリアルツールズ 22231536 BD-7210KT ドリルドライバキット 京セラインダストリアルツールズ 22231536 BD-7210KT ドリルドライバキット 京セラインダストリアルツールズ 22231536

ドリルドライバキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22231536 品番BD-7210KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600

最適なトルクが選べる20段のクラッチ。
正逆切換レバーは、操作が簡単なカンヌキレバー。
使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチ。
用途に応じて高速・低速の切換が出来る2段変速。
握りやすくて手になじむソフトグリップ。
ビットの着脱が素早く、簡単にできるビットホルダ。
持ち運びに便利な樹脂ケース付。
ビットセット付き。

用途
各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ。
最大穴あけ能力(mm) 鉄工7 最大穴あけ能力(mm) 木工12 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ7 穴あけ能力(mm) 木工Φ12 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])1.0〜3.3 最大トルク(N・m)(高速)7.0、(低速)12.0 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×32 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜1170、(低速)0〜330 クラッチ数(段)20 付属品ビットセット、鉄工ドリルセット(Φ2〜Φ6)、+ドライバビット(No2x65mm)、樹脂ケース、7.2V 1500mAh電池×1、充電器×1 質量(kg)1 長さ(mm)186 幅(mm)52 高さ(mm)222
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする