PCR-80WM PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22232394 PCR-80WM PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22232394 PCR-80WM PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22232394 PCR-80WM PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22232394

PCラック

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22232394 品番 PCR-80WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×220×82 総耐荷重(kg)20 質量(kg)1.93 材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体 耐荷重(kg)20 表面処理溶剤塗装(パールマイカ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×220×82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22232376
2023-05-02
用途:
事務所のキーボード収納に

事務所全員に配布した所、デスク回りが広く使えて好評です。
また乱雑だったデスク回りもすっきりして、美観が良くなりました。

対象商品:
22232394
2022-09-19
用途:
会社用のPCモニターを2台置くため
製造業

PCラックの中で一番好きです。
シンプルですっきりしていてとても良いと思います。
ほこりが目立たない白があるところも良いです。

対象商品:
22232376
2020-10-18
用途:
キーボード収納出来るディスプレイ台として
サービス業

高さもちょうど良く、キーボード、マウスが下に収まって快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
22232376
2020-08-28
用途:
PCモニター台として
製造業

iMac27インチをのせています。3ヶ月ほど経ちますが、変形することもなく安定しています。

対象商品:
22232385
2020-03-12
用途:
PCディスプレイの机上の高さが足りなくて、書籍を重ねて台代わりにしていましたが、この商品に替えた。

ディスプレイの高さが程よくなり,机上もスッキリしました。
商品の横幅寸法が、10センチ位の寸法差で、あと2〜3種類あれば、
応用箇所が、増えるように思いますよ。

対象商品:
22232376
2020-04-28
用途:
デスクワーク時
建設業・工事業

シンプルですが安定感もあり、机の上が片付いてとても気に入っています。

対象商品:
22232394
2020-09-22
用途:
パソコン時
医療・福祉・介護関連業

とても 安定感もよく使いやすくなりました。
丈夫な品だと思います。

対象商品:
22232385
2020-04-10
用途:
テレビ台として置きました。
サービス業

小さいけど思った以上に頑丈で、安心してテレビを置きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする