JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
単式スラスト玉軸受51300番台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
105
105
105
52
60
68
78
85
95
110
115
125
135
140
150
155
170
190
210
225
240
250
280
300
320
340
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22234327
品番
51311
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
タイプ
平面座形
寸法d(mm)
55
寸法D(mm)
105
寸法T(mm)
35
寸法T1(mm)
39.3
寸法T2(mm)
42
寸法r(mm)
1.1
基本定格荷重Ca(kN)
149
基本定格荷重Coa(kN)
246
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
1600
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
2400
寸法d1(mm)
105
寸法D1(mm)
57
寸法D2(mm)
80
寸法D3(mm)
110
寸法A(mm)
30
寸法R(mm)
80
寸法C(mm)
11.5
質量(kg)
1.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方