CXSM32-70-XB13 デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-70 SMC 22236105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-70

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22236105品番CXSM32-70-XB13
参考基準価格(税別)¥22,170販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ (5 to 50 mm/s)ストローク(mm)70軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする