橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 布ウエス
橋本クロスの 新品布ウエス
ミラクルワイパープラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×18袋)
注文コード
22238667
品番
MP200
参考基準価格(税別)
¥28,890
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
吸水性の良いコットン不織布に拭き取り効果の高い極細分割繊維をプラス。
中厚手と厚手の2種類があります。
おおまかな拭き取りから、仕上拭きまでマルチに使用できます。
材質
コットン+ポリエステル極細繊維
区分
新品
寸法(mm)
280×400
タイプ
厚手
折数
4つ折
アズワン品番
64-4791-13