曜日別特売

FPカラークロス 200×210mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(200枚×24袋)注文コード22238676品番FP200B
参考基準価格(税別)¥23,850販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ティッシュのように片手で取出せて作業効率アップ。
1枚づつ取れるので取りすぎを防止。使いすぎを防ぎます。
ロールタイプと違いミシン目が無いため繊維くずの発生を減らし、異物混入を防止します。

用途食品工場などでの食品機器の清掃、こぼれた食材・汁などの拭取り。アルコールに浸しての清掃、拭取りに。ブルー材質パルプ、ポリプロピレン不織布寸法(mm)200×210タイプポップアップ
注意
※塩素系の液剤と使用すると色落ちの原因になります。使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする