ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 ヨコ 4面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
22238843
品番
FSC2106
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
FSC(R)認証紙を使用したプリンタを選ばない、マルチタイプの汎用帳票用紙です。
切り離しやすく、キレイに。
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.08
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
210×297
タイプ
白紙ヨコ
白色度(%)
83
面付
4面
アズワン品番
64-8847-70
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×74.25
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
ミシン目
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C002242