ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 6面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
22238868
品番
FSC2078
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
FSC(R)認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。
無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
帳票発行の効率UPに。
現品票などの印刷に便利です。
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.08
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
210×297
タイプ
白紙
白色度(%)
83
面付
6面
用紙サイズ
A4
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
105×99
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
FSC認証
認定
FSC認証番号
C002242