マルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面 6穴

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 22238904 品番 FSC2080
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

FSC(R)認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。
無地タイプなので使いやすい。

サイズA4 紙厚(mm)0.08 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)210×297 タイプカラー 穴数各2穴 白色度(%)83 面付3面 穴間隔(mm)80 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99 適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 FSC認証認定 FSC認証番号C002242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22238904
2023-12-01
用途:
伝票作成時
卸売・小売業

伝票作成時に三分割されているので、自分でカットしなくていいので大変便利です。今使っているソフトの間はお世話になると思います。

対象商品:
22238904
2020-08-11
用途:
納品書・請求書・受領書
その他業種

カラーで色分けわかりやすく、閉じ穴があるので良いです

対象商品:
22238913
2018-06-10
用途:
納品書用に使用
丸共工業株式会社 様

これまでは弊社採用の経理システム専用の用紙を使用しておりましたが、割高でしたので今回初めてこちらの商品を購入致しました。多少の不安がございましたが、何の問題もなく代替品として十分な商品でした。価格も品質も満足致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする