ELM024 エコノミーラベル ヒサゴ 22238947 ELM024 エコノミーラベル ヒサゴ 22238947 ELM024 エコノミーラベル ヒサゴ 22238947 ELM024 エコノミーラベル ヒサゴ 22238947 ELM024 エコノミーラベル ヒサゴ 22238947 ELM024 エコノミーラベル ヒサゴ 22238947

エコノミーラベル

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100シート) 面付6面(2列×3段) ラベル形状角丸四角 余白四辺余白付 注文コード22238947 品番ELM024
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は面付・ラベル形状・余白など38種類から選べます 他の種類を見る

各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。
連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。

サイズA4 厚さ(mm)ラベルのみ:0.10 紙厚(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.1 ラベルサイズ(mm)63×120 面付6面(2列×3段) 片数600 タイプ連続給紙 紙質上質紙 坪量(g/m2)144 余白四辺余白付 サイズ(mm)210×297 アズワン品番64-8847-36 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45496841
2024-04-30
用途:
ラベルはヒサゴ。

ラベルはやっぱりヒサゴですね。
欲しい寸法が揃っています。
ちょっと特殊なサイズはヒサゴにしか無いです。

対象商品:
45496866
2024-08-25
用途:
DMの宛名印刷
その他業種

とても早く到着するし
品質も良くとても助かります

リピートします

対象商品:
45496771
2023-07-12
用途:
出荷時の箱ラベル
製造業

値段もお手頃で、複合機でカラーもきれいに印刷できて満足です

対象商品:
45496832
2023-01-27
用途:
使いやすい
株式会社ライフサポート 様 (その他業種)

厚さがちょうどよく、自がずれないのも、さすがヒサゴですね・・
また買います。

対象商品:
45496857
2022-08-21
用途:
ラベル作成
製造業

当商品は取り寄せのため数日かかるという通販サイトが多い中、すぐに送付していただき大変助かりました。

対象商品:
45496866
2021-10-28
用途:
短期間の出店に商品シールを貼る為
株式会社ビーエムエス 様 (サービス業)

一時期しか使わないものなので、社内でシールをプリントしたくて購入しました。
程よいサイズにカットされていて剥がしやすく貼りやすい、印刷もきれいに出ていました。
なによりお手頃かかくだったのがうれしいです。

対象商品:
45496857
2021-08-23
用途:
Wordの差し込み印刷で、大量の郵送ラベルを作ります。
教育・研究機関

一般の文具店とほぼ同じ価格であったとしても、2冊で送料無料のラインを超えますので、買いに行く手間を考えましたら、ありがたいかなと。

対象商品:
45496972
2021-08-26
用途:
パンのロゴシール
医療・福祉・介護関連業

適度な厚みで、レーザープリンタのローラーにも素直に送られます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする