パール金属
パール金属の ゴミ箱
パール金属の ペダル式ゴミ箱
クラウス ペダルペール 5L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22239455
品番
HB-2216
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ふたがゆっくり閉まる静音設計。
ペダルで簡単開閉。
色
ピンク
材質
(本体・フタ)鉄/焼付塗装、(中子)ポリプロピレン、(その他金属部)鉄/クロムめっき、(その他樹脂部)ポリプロピレン
形状
丸型
質量(g)
880
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×260×310
耐熱温度(℃)
(ポリプロピレン)100
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ