UL3417 AWG32 GR UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット 22239823

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(305m)注文コード22239823品番UL3417 AWG32 GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。

用途
電気、電子機器の内部配線。
VTR、カメラ、小型電子機器等。
種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)0.24全長(m)305許容電流(A)1.5絶縁体外径(mm)0.54絶縁体標準厚さ(mm)0.15耐電圧(V/min)AC250定格温度(℃)125定格電圧(V)30AWG32導体構成(本/mm)7/0.08RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05236236
2022-03-01
用途: 基盤の修理

プリント基板の修理等に適した、細さで
はんだ付けのときにも、被膜が溶けず、重宝してます。

対象商品 : 05236236
2017-02-18
用途: 鉄道模型の配線
その他業種

半田の作業性が、若干悪いように感じます。このサイズのものが入手出来て、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05236175
2019-03-12
用途: プリント基板のランド切れ補修

今回は0.1mmのランド切れ補修に使用しましたが、熱に強く、線の細さ、ハンダ付けのよさすべて満足の行く結果を得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする