曜日別特売
SLO-1303 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLO-1303 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244084
SLO-1303 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244084

SLO型スイベルジョイント(1300/1400)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
管接続口径G3/8×R3/8
内容量1個注文コード22244084品番SLO-1303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。

寸法D(Φmm)22寸法H(mm)28寸法L1(mm)42寸法L2(mm)20寸法L3(mm)35寸法M(mm)10寸法X(mm)22寸法d(Φmm)8形状スイベルジョイント質量(kg)0.15最高回転数(min-1[r.p.m])揺動管接続口径G3/8×R3/8温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする