曜日別特売
SLO-1304 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLO-1304 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244093
SLO-1304 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244093

SLO型スイベルジョイント(1300/1400)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径G1/2×R1/2
内容量1個注文コード22244093品番SLO-1304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。

寸法D(Φmm)27寸法H(mm)34寸法L1(mm)49寸法L2(mm)23寸法L3(mm)41寸法M(mm)13寸法X(mm)27寸法d(Φmm)11形状スイベルジョイント質量(kg)0.25最高回転数(min-1[r.p.m])揺動管接続口径G1/2×R1/2温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする